Melbye - Overgangshylse Al-Cu 95-240/ RK150 1m P245 - 1263965

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overgangshylse Al-Cu 95-240/ RK150 1m P245

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...240 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070713100208

Elnummer

1263965

Leverandørens varenummer

1263965

Typebeskrivelse

Isolerte overgangshylser Al-Cu med fleksibel RK-ka

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

95...240 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

95...240 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

nei

Med isolasjon:

Ja

Nominell strøm:

400 A

Antall skruer:

4

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Isolert overgangshylser med momentskruer og ferdig montert RK-kabel med endehylser. Brukes som overgang fra Al- eller Cu-kabel hvor fleksibel Cu-leder er en bedre løsning enn en stiv kabel. NB! Andre lengder på forespørsel.