Melbye - Overgangsklemme Al-Cu16-50/RKK16 blå,RK 16 Gul/Grønn345/ 800mm P227 - 1263973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...16 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835142275
Elnummer
1263973
Leverandørens varenummer
1263973
Typebeskrivelse
Isolerte overgangsklemmer Al-Cu med fleksibel RK-k
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...16 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Lukket
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Forbindelsestype:
Bryteboltforbindelse IPC