Melbye - OVERGANGSSTYKKE ABC/MGB - 8871039

Melbye
KopierKopier
Melbye - OVERGANGSSTYKKE ABC/MGB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Plast

  • Total lengde - 210 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041414

Elnummer

8871039

Leverandørens varenummer

8871039

Typebeskrivelse

Overgangsstykker

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Plast

Total lengde:

210 mm

Reservedel:

nei

Overgang fra ABC feste i plast til MGB/MGF feste.