Melbye - OVERGANGSSTYKKE MGB/ABC - 8871040

Melbye
KopierKopier
Melbye - OVERGANGSSTYKKE MGB/ABC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Plast

  • Total lengde - 195 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041421

Elnummer

8871040

Leverandørens varenummer

8871040

Typebeskrivelse

Overgangsstykker

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Plast

Total lengde:

195 mm

Reservedel:

nei

Overgang fra MGB/MGF feste til ABC feste i plast.