Melbye - OVERGANGSSTYKKE S/ABC OVERGANG - 8871037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Aluminium
Total lengde - 300 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041391
Elnummer
8871037
Leverandørens varenummer
8871037
Typebeskrivelse
Overgangsstykker
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Aluminium
Total lengde:
300 mm
Reservedel:
nei
Overgang fra ABC skjøtestang med skruskjøt til ABC feste.


