Utgått

Melbye - Overspenningsavleder 440V Set - 2866188

Melbye
KopierKopier
Melbye - Overspenningsavleder 440V Set

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med drift - 0,4 kV

  • Antall IPX/SPX-utganger - 0,44 kV

  • Modell / utførelse - Uten skjerm

  • Bruksområde - Utendørsområde

  • Høyde - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701315645

Elnummer

2866188

Leverandørens varenummer

2866188

Typebeskrivelse

2866188

Med drift:

0,4 kV

Antall IPX/SPX-utganger:

0,44 kV

Modell / utførelse:

Uten skjerm

Bruksområde:

Utendørsområde

Høyde:

105 mm

Avlederne er i overensstemmelse med standard EN 61643-11 2002/A11:2007
Enhetene har lavt restspenningsnivå og er uavhengig av lyn utladningens kurveform. Både steilhet og polaritet.
De har høy energi kapasitet med stabilitet i element karakteristikken over tid.
Videre har kapslingen høy resistans mot nedbrytning på grunn av forurensning og ulike driftsforhold.
Med innebygget fraskiller og feilindikator.
Avlederne leveres i sett à 3 stk for EX-tilkobling