Melbye - PARKERINGSKLEMME 55CM, 24kV PST6000858 - 8871132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Isolérstang
Merkespenning - 34,5...34,5 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 762...762 mm
Diameter - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042053
Elnummer
8871132
Leverandørens varenummer
8871132
Typebeskrivelse
AUS - Lup parkeringsklemme
Enhetstype:
Isolérstang
Merkespenning:
34,5...34,5 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
762...762 mm
Diameter:
36 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja


