Melbye - Piktogrammer til KM LED For l KM5N - 6685091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310183
Elnummer
6685091
Leverandørens varenummer
6685091
Typebeskrivelse
6685091
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
250 mm
Bredde:
120 mm
Deteksjonsavstand:
24 m
Materialtykkelse:
0,2 mm
Sett med ekstra piktogrammer til KM LED.
Settet består av 4stk ekstra piktogrammer med piretning høyre, venstre, opp og ned.
Settet består av 4stk ekstra piktogrammer med piretning høyre, venstre, opp og ned.


