Melbye - Piktogrammer til PractiLED Fo ETK-PCL-SET4 - 6685093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 266 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310206
Elnummer
6685093
Leverandørens varenummer
6685093
Typebeskrivelse
6685093
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
266 mm
Bredde:
120 mm
Deteksjonsavstand:
24 m
Materialtykkelse:
0,2 mm
Sett med ekstra piktogrammer til PractiLED.
Settet består av 4stk ekstra piktogrammer med piretning høyre, venstre, opp og ned.
Settet består av 4stk ekstra piktogrammer med piretning høyre, venstre, opp og ned.


