Melbye - PIPENØKKELSTANG C403-0185 - 8871115

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Arbeidsstang

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 2,43...2,43 mm

  • Diameter - 38,1 mm

  • Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041919

Elnummer

8871115

Leverandørens varenummer

8871115

Typebeskrivelse

PIPENØKKELSTANG C403-0185

Enhetstype:

Arbeidsstang

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

2,43...2,43 mm

Diameter:

38,1 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Pipenøkkelstang med allsidig vinkelhode og 1/2" firkantfeste. Betjenes med en håndtak som ligger rundt hovedstangen som styrer da videre mot hjelpestangen for hodet på pipenøkkelstangen. Maks 20 Nm kraft på stangen. Kan benyttes med standard piper.