Melbye - PRESS ENDEHYLSE - 2030259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 240 mm²
Hylselengde - 32 mm
Isolert - nei
Isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701088617
Elnummer
2030259
Leverandørens varenummer
2030259
Typebeskrivelse
2030259
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
240 mm²
Hylselengde:
32 mm
Isolert:
nei
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre
Endehylser kan også leveres i andre lengder.


