Melbye - Press Endehylse B 16-18 ET - 2030247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Total lengde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701016276
Elnummer
2030247
Leverandørens varenummer
2030247
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B 16-18 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
18 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6