Melbye - Press Endehylse B 2,5-12 ET - 2030239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - nei
Total lengde - 11,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016191
Elnummer
2030239
Leverandørens varenummer
2030239
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B 2,5-12 ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
11,9 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14
Endehylser kan også leveres i andre lengder.