Melbye - Press Endehylse B120-32ET - 2030256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 120 mm²
Hylselengde - 32 mm
Isolert - nei
Total lengde - 32 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016351
Elnummer
2030256
Leverandørens varenummer
2030256
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B120-32ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
120 mm²
Hylselengde:
32 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
32 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre