Melbye - Press Endehylse B95-30ET - 2030255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 95 mm²
Hylselengde - 30 mm
Isolert - nei
Total lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701016344
Elnummer
2030255
Leverandørens varenummer
2030255
Typebeskrivelse
PRESS ENDEHYLSE B95-30ET
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
95 mm²
Hylselengde:
30 mm
Isolert:
nei
Total lengde:
30 mm
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre
Endehylser kan også leveres i andre lengder.