Melbye - Press pinnehylse AlCu AKP 150mm² - 2030509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...150 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701017945
Elnummer
2030509
Leverandørens varenummer
2030509
Typebeskrivelse
Presspinnehylser - Aluminium-k
Tverrsnittsform:
Rund / sektorformet
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...150 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Hylseform:
Kort
Farge:
Andre
Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes presspinnehylse 120 mm².


