Melbye - Pressendehylse 95mm² - 2030184

Melbye
KopierKopier
Melbye - Pressendehylse 95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 95 mm²

  • Isolert - nei

  • Isolasjonsmateriale - Andre

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701050881

Elnummer

2030184

Leverandørens varenummer

2030184

Typebeskrivelse

2030184

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

95 mm²

Isolert:

nei

Isolasjonsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Pressendehylser med press på kontaktdelen og isolasjonsdelen.

Elektrisk press skal dekke alt av kontaktflater. En press på "skjørten" for isolasjonsdelen - her går man opp to hakk fra bakker.

Ihht. IEC 61238