Melbye - Presshylse AKS AlCu 240-150mm² - 2030438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 240...240 mm²
Materiale - Aluminium/kobber
Antall hovedfeiebørster - 150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701017471
Elnummer
2030438
Leverandørens varenummer
2030438
Typebeskrivelse
Presskjøtehylser - Aluminium-k
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
240...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
240...240 mm²
Materiale:
Aluminium/kobber
Antall hovedfeiebørster:
150 mm²
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Oljestopp/midtsperre:
Ja
Spenningsområde:
Andre
Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes presskjøtehylse 120 mm².