Melbye - Presshylse AKS AlCu 95-35mm² - 2030416

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presshylse AKS AlCu 95-35mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 95...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 95...95 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Antall hovedfeiebørster - 35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701017259

Elnummer

2030416

Leverandørens varenummer

2030416

Typebeskrivelse

Presskjøtehylser - Aluminium-k

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

95...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

95...95 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Antall hovedfeiebørster:

35 mm²

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Spenningsområde:

Andre

Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes presskjøtehylse som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt.

Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes presskjøtehylse 120 mm².