Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 150mm² Ø10 - 2030529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 150...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701018126
Elnummer
2030529
Leverandørens varenummer
2030529
Typebeskrivelse
Presskabelsko - Aluminium-kobb
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
150...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
150...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for belysningskanalsystem:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
Hylseform:
Kort
Farge:
Andre
Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes kabelsko som er et tverrsnitt lavere enn kabelens tverrsnitt. Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm².