Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 35mm² Ø8 - 2030518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tverrsnittsform - Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 35...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 35...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 8
Materiale - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701018010
Elnummer
2030518
Leverandørens varenummer
2030518
Typebeskrivelse
Presskabelsko - Aluminium-kobb
Tverrsnittsform:
Rund
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:
35...35 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
35...35 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
8
Materiale:
Aluminium/kobber
Egnet for Al / St kabler:
nei
Langsgående tetning:
Ja
Antall festehull:
1
I henhold til DIN:
nei
Hylseform:
Kort
Farge:
Andre