Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 50mm² Ø12 - 2030521

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 50mm² Ø12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 50...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 50...50 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Materiale - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701018041

Elnummer

2030521

Leverandørens varenummer

2030521

Typebeskrivelse

Presskabelsko - Aluminium-kobb

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

50...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

50...50 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

1

Hylseform:

Kort

Farge:

Andre

Benyttes til Al-ledere der tilkoblingen er av kobber. Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes kabelsko som er et tverrsnitt lavere enn kabelens. Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm² NB! Al-Cu presskabelsko typ