Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 630-A-1 - 2030546

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko AlCu AKK 630-A-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tverrsnittsform - Rund

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 630...630 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, SE - 630...630 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Egnet for belysningskanalsystem - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701018256

Elnummer

2030546

Leverandørens varenummer

2030546

Typebeskrivelse

Presskabelsko - Aluminium-kobb

Tverrsnittsform:

Rund

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

630...630 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

630...630 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Egnet for belysningskanalsystem:

nei

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

0

Hylseform:

Kort

Farge:

Andre

Benyttes til Al-ledere der tilkoblingen er av kobber. Ved kontaktpressing av Solidal- eller Borge-leder benyttes kabelsko som er et tverrsnitt lavere enn kabelens. Eks.: For Borge-leder 150 mm² benyttes kabelsko 120 mm² NB! Al-Cu presskabelsko typ