Melbye - Presskabelsko KR4/6-5 - 2030113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 5
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt - 6...6 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Presskabelsko - Kobber SEN press
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701015316
Elnummer
2030113
Leverandørens varenummer
2030113
Typebeskrivelse
PRESSKABELSKO KR6-5
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
5
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt:
6...6 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Hylseform:
Kort
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Kjeveslag:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Ja
Maks. damptemperatur:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Halogenfri:
Ja
Maks strøm (Imax):
25 A
Total lengde:
22 mm
Materialet på produktet består av 99,9% ren kobber.
Standard:
UL 486A-UL486B i linje som IEC 61238. Kan benyttes opptil 1 kV AC/DC.
UL/cUL godkjenning:
Ta kontakt med Melbye.


