Melbye - Presskabelsko KR70-12 L.Tange - 2030145

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko KR70-12 L.Tange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 70...70 mm²

  • Materiale - Kobber

  • I henhold til DIN - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Presskabelsko - Kobber SEN press

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070701015637

Elnummer

2030145

Leverandørens varenummer

2030145

Typebeskrivelse

PRESSKABELSKO KR70-12 L.TANGE

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt fra/til:

70...70 mm²

Materiale:

Kobber

I henhold til DIN:

nei

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Egnet for massiv leder:

nei

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for lakkisolerte ledere:

nei

Egnet for runde ledere:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

PRESSKABELSKO M/LANG TANGE