Utgått

Melbye - Presskabelsko KRF50-12 L.Tange - 2030140

Melbye
KopierKopier
Melbye - Presskabelsko KRF50-12 L.Tange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12

  • Flensform - Ringformet

  • Nominellt tverrsnitt - 50...50 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Presskabelsko - Kobber SEN press

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070701015583

Elnummer

2030140

Leverandørens varenummer

2030140

Typebeskrivelse

PRESSKABELSKO KRF50-12

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

12

Flensform:

Ringformet

Nominellt tverrsnitt:

50...50 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

Uten

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

nei

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

PRESSKABELSKO KRF50-12 M/LANG TANGE