Melbye - Presskabelsko m/skjørt 35mm² CSF3512 - 2030187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Flensform - Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til - 35...35 mm²
Materiale - Kobber
I henhold til DIN - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701199320
Elnummer
2030187
Leverandørens varenummer
2030187
Typebeskrivelse
2030187
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Flensform:
Ringformet
Nominellt tverrsnitt fra/til:
35...35 mm²
Materiale:
Kobber
I henhold til DIN:
nei
Isolering:
Uten
Båndform:
nei
Hylseform:
Lang
AWG-område:
2...2
Egnet for massiv leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Total lengde:
23 mm
For pressing av kabelsko, se tilknyttet dokument.
For jordingsapparater er det kun godkjent med pressutstyr på 130kN
12mm hulldiameter.