Melbye - Pressklemme C15-8 95-120/25-35mm² - 2030056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 30,1 mm
Egnet for massiv leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701015033
Elnummer
2030056
Leverandørens varenummer
2030056
Typebeskrivelse
Avgreningsklemmer - Kobber, fo
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
30,1 mm
Egnet for massiv leder:
Ja
PRESSKLEMME C15-8 95-120/25-35