Melbye - Pressklemme C4 10/6-10mm² - 2030040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 12,1 mm
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701014876
Elnummer
2030040
Leverandørens varenummer
2030040
Typebeskrivelse
Avgreningsklemmer - Kobber, fo
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
12,1 mm
Antall ledninger (tråder):
Ja
C-press klemmer benyttes for skjøting og avgreining av jordledere, jordliner eller Cu kabler. Både flertrådet og mangetrådet ledere kan benyttes - ved mangetrådet ledere skal alle kordelene være i C-press klemmen før pressing. Cu 99,95%.
Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.
Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.
Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.
Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.
Testet etter gjeldende normer.
Kan benyttes med flere typer verktøy, under forutsetning at en bruker verktøyet som beskrevet i leverandørens beskrivelse.
Sidemating: Det er når leder nummer to stikkes inn fra siden av C-press klemmen. Sidemating muliggjør at to ledere kan ha større samlet tverrsnitt enn om frontmating benyttes.
Frontmating: Det er når leder nummer to som skal inn i C-press klemmen "legges" inn via åpningen / fronten på C-press klemmen.
Klasse 5 kabler må diameter kvalitetssikres at den passer i C-press klemmen grunnen toleranser +/- under produksjon av en slik leder. Kobbertape kan benyttes for å samle kordelene hvis ønskelig.
Testet etter gjeldende normer.