Melbye - QXAI 4X9/125 G657A2 4F SM G657A2 LSZH Svart - 1082842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 4
Rørtype - Sentral ledningsbunt
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701107608
Elnummer
1082842
Leverandørens varenummer
1082842
Typebeskrivelse
1082842
Antall fibre:
4
Rørtype:
Sentral ledningsbunt
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
4
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
3 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
5 mm
Forlegging i jord:
Ja
Innblåsbar:
nei
Kabelen inneholder 4 stk. primærbeskyttede fiber.
Den har en svart, halogenfri, UV-bestandig og brannsikker LSZH ytterkappe.
Kabelen tilfredsstiller kravene til brann i henhold til IEC 60332-3-24 og CPR Dca s1, d0, a1.
Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.
Den forventede livslengden ved normal bruk overstiger 30 år.
Bruksområde:
Kundetilknyttning
Innføring i bygg