Melbye - RØRÅL MONT. PÅ STATIV 101/050 - 8817080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 50 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035307
Elnummer
8817080
Leverandørens varenummer
8817080
Typebeskrivelse
Rørål montert på stativ
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
50 m
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Bredde / diameter trekketråd:
400 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
520 mm
Vridd:
nei
Rørål i forskjellige listemessige lengder til bruk som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør.
Stativet plasseres med føringsstykket inn mot åpningen av kabelrøret. Ved å utnytte rørålens
egenspenning skyver denne seg ut av stativet og gjennom kabelrø
Stativet plasseres med føringsstykket inn mot åpningen av kabelrøret. Ved å utnytte rørålens
egenspenning skyver denne seg ut av stativet og gjennom kabelrø


