Melbye - RØRÅL MONT. PÅ STATIV B-104/200/1000 - 8817091

Melbye
KopierKopier
Melbye - RØRÅL MONT. PÅ STATIV B-104/200/1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 200 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701035390

Elnummer

8817091

Leverandørens varenummer

8817091

Typebeskrivelse

Rørål montert på stativ

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

200 m

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Bredde / diameter trekketråd:

1000 mm

Materialtykkelse trekketråd:

11 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Diameter trommel/ring:

1130 mm

Vridd:

nei

Rørål i forskjellige listemessige lengder til bruk som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør. Stativet plasseres med føringsstykket inn mot åpningen av kabelrøret.

Ved å utnytte rørålens egenspenning skyver denne seg ut av stativet og gjennom kabelrøret. Rørålen er fremstilt av et spesielt kunststoff.

Bruddstyrke:
- 4,5 mm: 750 kg
- 9,0 mm: 3630 kg
- 11,0 mm: 5630 kg

Minimum bøye-radius:
- 4,5 mm: 140 mm
- 9,0 mm: 465 mm
- 11,0 mm: 775 mm

Rørålen leveres på stativer som vist på fig. 1 og 2. Begge utførelsene har kulelagrede hjul.