Melbye - Rørforsegling 16mm DB, 25 bar - 2822258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701196886
Elnummer
2822258
Leverandørens varenummer
2822258
Typebeskrivelse
2822258
Rørdiameter:
16 mm
Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.
Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 16mm elnr: 2821244
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).
Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.
Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 16mm elnr: 2821244