Melbye - Rørskjøt DB 8mm - 2821231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kobling
Overgang (Redus) - nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1 - 8 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2 - 4,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701098050
Elnummer
2821231
Leverandørens varenummer
2821231
Typebeskrivelse
2821231
Modell / utførelse:
Kobling
Overgang (Redus):
nei
Utvendig rørdiameter anslutning 1:
8 mm
Utvendig rørdiameter tilkobling 2:
4,4 mm
Rørskjøt benyttes til skjøting av mikrorør. Rørendene trykkes inn i rørskjøten og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Den minimale avstanden mellom rørene, etter montering, muliggjør skjøting av rør med ulik indre diameter, for eksempel tynnvegget mot tykkvegget
Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette.
Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 8 mm elnr: 2821241
Rørskjøtene tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstette.
Benyttelse av låseklips forenkler gjenåpning av rørforseglingen
Låseklips bestilles separat
Låseklips for 8 mm elnr: 2821241


