Utgått

Melbye - Røykvarsler 9V batteri RF - 6200902

Melbye
KopierKopier
Melbye - Røykvarsler 9V batteri RF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Lydstyrke - 85 dB(A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701232010

Elnummer

6200902

Leverandørens varenummer

6200902

Typebeskrivelse

6200902

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

Ja

Type test- / pauseknapp:

Pauseknapp

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Fra undersiden og fra siden

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

Ja

Maks. Antall I serie:

20

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert backupbatteri:

Uten

Farge:

Hvit

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

Med Q-merke:

nei

Høyde/dybde:

60 mm

Diameter:

105 mm

9V Optisk røykvarsler.
Godkjent i henhold til EN-14604.
Røykvarsleren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enhetene blir levert med alkalisk batteri.
Røykvarsleren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan brannvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter.
Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med 20 andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS