Melbye - Røykvarsler MOD 230/9 RF - 6200910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - 60 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701328089
Elnummer
6200910
Leverandørens varenummer
6200910
Typebeskrivelse
6200910
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
60 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Lydstyrke:
85 dB(A)
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Underside
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
20
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert backupbatteri:
Litium
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
122 mm
Bredde:
122 mm
Høyde/dybde:
53 mm
Diameter:
122 mm
Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.
230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarsler med elnr 6200910, er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder. Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.
Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri 1 Stk. Litium batteri
Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter.
Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerne som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.
Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A
Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.
Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann (elnr 6200910)
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS
Røykvarsleren kan sammenkobles trådløst med 20 andre enheter. Enhetene blir levert med Litium batteri. Røykvarsleren har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan brannvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter. Optisk sensor for ulmebrann. Strøm/alarmindikator. Demperfunksjon. Advarsel om lavt batterinivå. 85 dB alarmsignal. EN 14604:2005. Kitemark godkjent. RoHS