Melbye - REDNINGSSTANG 1,5 MTR 24 KV - 8871182

Melbye
KopierKopier
Melbye - REDNINGSSTANG 1,5 MTR 24 KV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Redningstang

  • Merkespenning - 24...24 kV

  • Total lengde - 1500...1500 mm

  • Diameter - 32 mm

  • Rotasjonssikret pluggforbindelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042473

Elnummer

8871182

Leverandørens varenummer

8871182

Typebeskrivelse

Redningsstang

Enhetstype:

Redningstang

Merkespenning:

24...24 kV

Total lengde:

1500...1500 mm

Diameter:

32 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

nei

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Stang i glassfiberarmert epoxy. Fylt med en polyuretanmassekjerne som hindrer kondens i å danne seg på innsiden av røret. 2 stk. veggbraketter medfølger.

Produsert i henhold til IEC 60855.