Melbye - REDNINGSSTANG 2,5 MTR 72KV - 8871183

Melbye
KopierKopier
Melbye - REDNINGSSTANG 2,5 MTR 72KV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Redningstang

  • Merkespenning - 72...72 kV

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 2500...2500 mm

  • Diameter - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042480

Elnummer

8871183

Leverandørens varenummer

8871183

Typebeskrivelse

Redningsstang

Enhetstype:

Redningstang

Merkespenning:

72...72 kV

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

2500...2500 mm

Diameter:

32 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Stang i glassfiberarmert epoxy. Fylt med en polyuretanmassekjerne som hindrer kondens i å danne seg på innsiden av røret. 2 stk. veggbraketter medfølger.

Produsert i henhold til IEC 60855.