Melbye - Rele base for MRV2236 NP-5R - 6200920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Relemodul
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701317076
Elnummer
6200920
Leverandørens varenummer
6200920
Typebeskrivelse
6200920
Type tilbehør/reservedel:
Relemodul
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
NB! Type MOD/MVD detektorer, elnr 6200910 og 6200911, kan IKKE benyttes sammen med type MRV detektorer, elnr 6200900 og 6200902.
Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.
230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarsler med elnr 6200910, er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder. Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.
Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri.
Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter.
Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.
Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A
Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.
Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann (elnr 6200910)
- Varmedetektor 60°C (elnr 6200911)
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS
Elnr 6200901, 6200910 og 6200911 kan sammenkobles med 3 leder.
Elnr 6200920 er en Relè base.
230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarsler med elnr 6200910, er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder. Elnr 6200911 er varmedetektor som varsler når temperaturen overstiger 60°C.
Røykvarslerne kan sammenkobles med andre enheter, enten trådløst eller ved kabling. Enhetene blir levert med batteri.
Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus i 10 minutter.
Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Dette for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.
Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A
Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.
Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann (elnr 6200910)
- Varmedetektor 60°C (elnr 6200911)
- Strøm/alarmindikator
- Demperfunksjon
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS


