Melbye - RENSEKLUT - 1831800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Bredde - 76 mm
Med slipende overflate - nei
Tykkelse - 2 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701079400
Elnummer
1831800
Leverandørens varenummer
1831800
Typebeskrivelse
Renseklut
Lengde:
100 mm
Bredde:
76 mm
Med slipende overflate:
nei
Tykkelse:
2 mm
Farge:
Hvit
Renseklut