Melbye - Renseserviett 30stk i eske fo - 1835693
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 120 mm
Bredde - 85 mm
Med slipende overflate - nei
Materiale - Andre
Våtserviett - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701337975
Elnummer
1835693
Leverandørens varenummer
1835693
Typebeskrivelse
1835693
Lengde:
120 mm
Bredde:
85 mm
Med slipende overflate:
nei
Materiale:
Andre
Våtserviett:
Ja
Tykkelse:
0,1 mm
Farge:
Hvit
Polywater renseserviett er utrolig effektiv til å rengjøre AUS utstyr og betjeningsstenger. Produktet er også effektiv for teleskopstenger slik at de glir på plass i stedet for å feste seg. Polywater renseserviett kan du rengjøre og beskytte eksempel klostang, linjegriper, betjeningsstenger, kuttesaks, lineholder og lineløfter.