Melbye - Reparasjons-krympemuffe 150 - 50 - 1166635

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Krympemansjett

  • Indre diameter før krymping - 143 mm

  • Indre diameter etter krymping - 38 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • For kabel med utvendig diameter - 50...150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008318

Elnummer

1166635

Leverandørens varenummer

1166635

Typebeskrivelse

Reparasjonsmuffe krymp, med gl

Modell / utførelse:

Krympemansjett

Indre diameter før krymping:

143 mm

Indre diameter etter krymping:

38 mm

Lengde:

1000 mm

For kabel med utvendig diameter:

50...150 mm

Forsterket konstruksjon:

nei

Veggtykkelse:

2,3 mm

Halogenfri:

Ja

Krympe reparasjonsmuffe til skjøting av kabel eller reparasjon av mantelskader på kabel. Benyttes på alle spenningsnivåer. Innvendig belagt med lim. Lukkes med glidelåsskinne. Halogenfri UV-bestandig