Melbye - Reparasjons-krympemuffe 72 - 18 - 1166631

Melbye
KopierKopier
Melbye - Reparasjons-krympemuffe 72 - 18

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Krympemansjett

  • Indre diameter før krymping - 72 mm

  • Indre diameter etter krymping - 22 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Forsterket konstruksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701008271

Elnummer

1166631

Leverandørens varenummer

1166631

Typebeskrivelse

Reparasjonsmuffe krymp, med gl

Modell / utførelse:

Krympemansjett

Indre diameter før krymping:

72 mm

Indre diameter etter krymping:

22 mm

Lengde:

1000 mm

Forsterket konstruksjon:

nei

Veggtykkelse:

2,3 mm

Halogenfri:

Ja

Krympe reparasjonsmuffe til skjøting av kabel eller reparasjon av mantelskader på kabel. Benyttes på alle spenningsnivåer. Innvendig belagt med lim. Lukkes med glidelåsskinne. Halogenfri UV-bestandig