Melbye - Rett skjøteplugg - FMPCS-250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
For utendørsbruk - nei
Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)
Type pluggforbindelse - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701084824
Elnummer
1165302
Leverandørens varenummer
FMPCS-250
Typebeskrivelse
1165302
Egnet for innendørsbruk:
Ja
For utendørsbruk:
nei
Nominell spenning U0U (Um):
12,7/22 (24) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
A (250 A)
Type pluggforbindelse:
Rett
Tilkoblingstype leder:
Andre
Skjermet:
nei
Levert med kabelsko:
nei
Bredde:
220 mm
Høyde:
110 mm
Lengde:
310 mm