Melbye - Rettkontakt berøringssikker 250A 25-95mm² - 1165395

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rettkontakt berøringssikker 250A 25-95mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • For utendørsbruk - nei

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Type pluggforbindelse - Rett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701091945

Elnummer

1165395

Leverandørens varenummer

1165395

Typebeskrivelse

250A RETT25-95MM2 MSCS 250A 24KV 25/95

Egnet for innendørsbruk:

Ja

For utendørsbruk:

nei

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Type pluggforbindelse:

Rett

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

1

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt fra/til:

25...95 mm²

Bredde:

105 mm

Høyde:

105 mm

Lengde:

230 mm

250A RETT25-95MM2 MSCS 250A 24KV 25/95