Melbye - Rettlinjefeste for EX hengeledning, 2x25 - 4x95mm² - 28 837 03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Stål
Med montasjemateriell - Ja
Nyttbart tverrsnitt - 95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032788
Elnummer
2883703
Leverandørens varenummer
28 837 03
Typebeskrivelse
2883703
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Stål
Med montasjemateriell:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
95 mm²
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
nei
For vinkler inntil 30°. Glatt kunststoffhylse muliggjør utkjøring av ledning direkte i festet. Stor åpning gir god plass for passering av ledning og trekkstrømpe.
Stillbar overdel med gummimuffe for feste av ledning med hurtigklemme. Ledning festes uten bruk av verktøy. Festet kan åpnes for montasje/demontasje av ledning. Alle ståldetaljer i varmforsinket utførelse. Norm NEK 87.
Stillbar overdel med gummimuffe for feste av ledning med hurtigklemme. Ledning festes uten bruk av verktøy. Festet kan åpnes for montasje/demontasje av ledning. Alle ståldetaljer i varmforsinket utførelse. Norm NEK 87.


