Melbye - Ringeknapp Kinetisk sort IP44 - 6200982

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med navneskilt - nei

  • Med belysning - nei

  • Materiale - Plast

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701346694

Elnummer

6200982

Leverandørens varenummer

6200982

Typebeskrivelse

6200982

Med navneskilt:

nei

Med belysning:

nei

Materiale:

Plast

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Svart

Trådløs:

Ja

Lengde:

84 mm

Bredde:

33 mm

Høyde:

33 mm

Trykknappen genererer selv strøm hver gang det trykkes på den. Det vil aldri være behov for å bytte batteri. Levetid på 15 år (ved 10 trykk pr. dag). Trykknappen er IP44.
Ringeklokken har en rekkevidde på opptil 150 meter fri sikt.
32 forskjellige ringetoner.
Innedelen forsynes enten fra 230V eller 3 x 1,5V AA batterier.
En innendørs enhet kan kobles sammen med fire trykknapper.
En trykknapp kan kobles sammen med et ubegrenset antall innendørs enheter.
Kommer pakket i blister forpakning. Pakken inneholder innedel og trykknapp.

For å koble sammen flere ringeknapper på 1 enhet:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på det antall ringeknapper du ønsker å koble til, det vil høres "ding" en gang for hver trykknapp som sammenkobles. Etter noen sekunder vil mottakeren gi fra seg en "ding ding" lyd, det betyr at enhetene er klar for bruk

For å koble til 1 ringeknapp på flere enheter:
Hold mottakerenhetens ringesignal knapp inne i 3 sekunder til det høres en "ding ding" lyd. Trykk deretter inn trykknappen på ringeknappen. Gjenta prosedyren på neste enhet.

For å frakoble enhetene igjen gjøres følgende:
1. Koble enheten fra spenningskilden (RM-531P-E)/ ta ut alle batteriene RM-532P).
2. Hold ringesignal knappen inne samtidig som enhet som enheten kobles til spenningskilde / batterier settes inn
3. Fortsett og hold knappen inne i ytterligere 3 sekunder. Nå er enhetene frakoblet


RoHS kompatibel
CE godkjent