Melbye - RØRÅL MONT. PÅ STATIV 103/120/800 - 8817089

Melbye
KopierKopier
Melbye - RØRÅL MONT. PÅ STATIV 103/120/800

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 120 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701035376

Elnummer

8817089

Leverandørens varenummer

8817089

Typebeskrivelse

Rørål montert på stativ

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

120 m

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Bredde / diameter trekketråd:

800 mm

Materialtykkelse trekketråd:

9 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Diameter trommel/ring:

950 mm

Vridd:

nei

Rørål i forskjellige listemessige lengder til bruk som hjelpemiddel ved kabelforlegning i rør. Stativet plasseres med føringsstykket inn mot åpningen av kabelrøret.

Ved å utnytte rørålens egenspenning skyver denne seg ut av stativet og gjennom kabelrøret. Rørålen er fremstilt av et spesielt kunststoff.

Bruddstyrke:

- 4,5 mm: 750 kg
- 9,0 mm: 3630 kg
- 11,0 mm: 5630 kg

Minimum bøye-radius:
- 4,5 mm: 140 mm
- 9,0 mm: 465 mm
- 11,0 mm: 775 mm

Rørålen leveres på stativer som vist på fig. 1 og 2. Begge utførelsene har kulelagrede hjul.