Melbye - Rørforsegling 8mm DB, 25 bar - 2822254

Melbye
KopierKopier
Melbye - Rørforsegling 8mm DB, 25 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Rørdiameter - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701196848

Elnummer

2822254

Leverandørens varenummer

2822254

Typebeskrivelse

2822254

Rørdiameter:

8 mm

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret.
Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull).

Rørforseglingen tåler et trykk på 25 bar og er vann- og gasstett.

Benyttelse av låseklips forenkler gjennåpning av rørforseglingen

Låseklips bestilles separat

Låseklips for 8 mm elnr: 2821241