Melbye - RØRFUTTERAL RF-250/11 - 8871084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Diameter - 110 mm
Høyde - 2500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041698
Elnummer
8871084
Leverandørens varenummer
8871084
Typebeskrivelse
RØRFUTTERAL RF-250/11
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Diameter:
110 mm
Høyde:
2500 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Passer for ABC og MGB/MGF betjeningsstenger med eller uten regnskjerm.
Andre kombinasjoner rørfutteraler leveres på bestilling.
Andre kombinasjoner rørfutteraler leveres på bestilling.


